Referencias
Gates:B68 17x1730Li B1770 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348823000
fabricante:962260680
EAN:5414465295980


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b68 |
| Longitud interior | 1730 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 68 17X1730LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b68 |
| Longitud interior | 1730 mm |
| Longitud exterior | 1806 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1770 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,21 € Sin IVA
/ unidad
23,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h