Z 19 1/2 10X493LI DELTA CLASSIC

Delta Classic Z

Ver información técnica
Referencias
Gates:Z19.5 10x493Li Z515 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348496000
fabricante:962060195
EAN:5414465286568
brand logo
Resumen técnico
Perfilz/10
Designación de la correraz19 1/2
Longitud interior493 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 19 1/2 10X493LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz19 1/2
Longitud interior493 mm
Longitud exterior534 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa515 mm
Materialsbr
Sección10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,43 Sin IVA
/ unidad
7,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días