Referencias
Optibelt:32 X 11200
Rubix:798355919000
fabricante:1759892
EAN:4014486044782





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d441 |
| Longitud interior | 11200 mm |
Detalles de producto : D 441 32X11200
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7482 g |
|---|---|
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d441 |
| Longitud interior | 11200 mm |
| Longitud indicativa | 11275 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud exterior | 11326 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,66 € Sin IVA
/ unidad
443,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días