A 173 13X4430LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica

Referencias

Gates:A173 13X4430LP/4400LI HIPOWER
Rubix:798377818000
fabricante:900210173
EAN:5412571050424
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa173
Longitud interior4400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 173 13X4430LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa173
Longitud interior4400 mm
Longitud indicativa4430 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud exterior4450 mm
Materialcr
Sección13 mm
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días