A 35 13X925LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica

Referencias

Gates:A35 13X925LP/900LI HIPOWER
Rubix:937130350081
fabricante:900210035
EAN:5412571049596
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa35
Longitud interior900 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 35 13X925LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa35
Longitud interior900 mm
Longitud exterior925 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa925 mm
Materialcr
Sección13 mm
10,38 € Sin IVA
/ unidad
12,56 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h