B 26 17X710LP HI-POWER

Hi-Power B

Ver información técnica

Referencias

Gates:B26 17X710LP/670LI HIPOWER
Rubix:937170260081
fabricante:900310026
EAN:5412571022162
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab26
Longitud interior670 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 26 17X710LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab26
Longitud interior670 mm
Longitud exterior710 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa710 mm
Materialcr
Sección17 mm
12,05 € Sin IVA
/ unidad
14,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días