Referencias
Optibelt:32 X 5600
Rubix:798355941000
fabricante:1745574
EAN:4014486044621





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d220 |
| Longitud interior | 5600 mm |
Detalles de producto : D 220 32X5600
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 139x761x761 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3741 g |
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d220 |
| Longitud interior | 5600 mm |
| Longitud exterior | 5726 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud indicativa | 5675 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días