Referencias
Optibelt:22 X 2800
Rubix:798355804000
fabricante:1544997
EAN:4014486037814





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c110 |
| Longitud interior | 2800 mm |
Detalles de producto : C 110 22X2800
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x262x262 mm |
|---|---|
| Peso neto | 907 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c110 |
| Longitud interior | 2800 mm |
| Longitud exterior | 2888 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2858 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,33 € Sin IVA
/ unidad
50,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días