C 61 22X1549 LI

Cinturón clásico de sección C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874447
Mecaline:C61/C1610 - 889246
Rubix:799054917000
fabricante:889246
EAN:3660338417993
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac61
Longitud interior1549 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C 61 22X1549 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac61
Longitud interior1549 mm
Longitud exterior1610 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1610 mm
Materialsbr
28,24 € Sin IVA
/ unidad
34,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días