Referencias
Optibelt:22 X 2525
Rubix:798355797000
fabricante:1603587
EAN:4014486037739





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c99 |
| Longitud interior | 2525 mm |
Detalles de producto : C 99 22X2525
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x236x236 mm |
|---|---|
| Peso neto | 818 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c99 |
| Longitud interior | 2525 mm |
| Longitud indicativa | 2583 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud exterior | 2613 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,09 € Sin IVA
/ unidad
48,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días