Referencias
Gates:B32.5 17X865LP/825LI HIPOWER
Rubix:798378498000
fabricante:900320325
EAN:5414465673436


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b32 1/2 |
| Longitud interior | 825 mm |
Detalles de producto : B32 1/2 17X865LP HI-POWER
Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.
Cualidades
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b32 1/2 |
| Longitud interior | 825 mm |
| Longitud exterior | 894 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 865 mm |
| Material | cr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días