D 195 32X4953

optibelt VB D/32

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:32 X 4953
Rubix:798352346000
fabricante:1736834
EAN:4014486044584
brand logo
Resumen técnico
Perfild/32
Designación de la correrad195
Longitud interior4953 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 195 32X4953


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)123x673x673 mm
Peso neto3309 g
Perfild/32
Designación de la correrad195
Longitud interior4953 mm
Longitud exterior5079 mm
Anchura superior32 mm
Altura20 mm
Longitud indicativa5028 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,08 Sin IVA
/ unidad
169,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días