Referencias
Optibelt:8 X 750
Rubix:798356582000
fabricante:1647028
EAN:4014486010145





Resumen técnico
| Perfil | 8 |
|---|---|
| Designación de la correra | 8x750 |
| Longitud interior | 750 mm |
Detalles de producto : 8X750
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32 g |
| Perfil | 8 |
| Designación de la correra | 8x750 |
| Longitud interior | 750 mm |
| Longitud exterior | 781 mm |
| Anchura superior | 8 mm |
| Altura | 5 mm |
| Longitud indicativa | 769 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días