Referencias
Optibelt:32 X 3925
Rubix:798355930000
fabricante:1743479
EAN:4014486044508





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d154 |
| Longitud interior | 3925 mm |
Detalles de producto : D 154 32X3925
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2622 g |
|---|---|
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d154 |
| Longitud interior | 3925 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud exterior | 4051 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,68 € Sin IVA
/ unidad
135,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días