Referencias
Optibelt:8 X 355
Rubix:798356575000
fabricante:1746794
EAN:4014486010008





Resumen técnico
| Perfil | 8 |
|---|---|
| Designación de la correra | 8x355 |
| Longitud interior | 355 mm |
Detalles de producto : 8X355
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15 g |
| Perfil | 8 |
| Designación de la correra | 8x355 |
| Longitud interior | 355 mm |
| Longitud exterior | 386 mm |
| Anchura superior | 8 mm |
| Altura | 5 mm |
| Longitud indicativa | 374 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días