Referencias
Gates:D360 32X9160LP/9080LI HIPOWER
Rubix:937323600081
fabricante:900510360
EAN:5412571053197


Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d360 |
| Longitud interior | 9080 mm |
Detalles de producto : D 360 32X9160LP HI-POWER
Correa en V envuelta con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan una tensión de tracción uniforme y un contacto homogéneo con las ranuras de las poleas. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficiencia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de reemplazo y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.
Cualidades
• Resistente al aceite y al calor.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Sistema de ajuste UNISET.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Sistema de ajuste UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d360 |
| Longitud interior | 9080 mm |
| Longitud indicativa | 9155 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 19 mm |
| Longitud exterior | 9206 mm |
| Material | cr |
| Sección | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,38 € Sin IVA
/ unidad
461,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días