C 255 22X6477LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C255 22x6477Li C6535 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700530000
fabricante:962362550
EAN:5414465678875
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac255
Longitud interior6477 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 255 22X6477LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac255
Longitud interior6477 mm
Longitud exterior6535 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa6535 mm
Materialquality rubber belt body; high-strength polyester tensile cords; flex-weave® oil-resistant flip band (sbr material).
Sección22 mm
109,59 € Sin IVA
/ unidad
132,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días