Referencias
Gates:Z17.5 10x438Li Z460 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348494000
fabricante:962060175
EAN:5414465286452


Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z17 1/2 |
| Longitud interior | 438 mm |
Detalles de producto : Z 17 1/2 10X438LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z17 1/2 |
| Longitud interior | 438 mm |
| Longitud exterior | 460 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 460 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,43 € Sin IVA
/ unidad
7,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días