C 167

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 4250
Rubix:798051598000
fabricante:1578405
EAN:4014486038071
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac167
Longitud interior4250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 167


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x397x397 mm
Peso neto1377 g
Perfilc/22
Designación de la correrac167
Longitud interior4250 mm
Longitud exterior4338 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa4308 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,15 Sin IVA
/ unidad
80,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días