Referencias
Optibelt:22 X 1400
Rubix:798051603000
fabricante:1764926
EAN:4014486037296





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c55 |
| Longitud interior | 1400 mm |
Detalles de producto : C 55 22X1400
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x131x131 mm |
|---|---|
| Peso neto | 454 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c55 |
| Longitud interior | 1400 mm |
| Longitud exterior | 1488 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1458 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días