Referencias
Optibelt:22 X 2311
Rubix:799271067000
fabricante:1757491
EAN:4014486544190


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c91 |
| Longitud interior | 2311 mm |
Detalles de producto : C 91 22X2311
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 749 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c91 |
| Longitud interior | 2311 mm |
| Longitud exterior | 2399 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2369 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,84 € Sin IVA
/ unidad
43,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días