Referencias
Gates:B280 17x7110Li B7150 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348611000
fabricante:962262800
EAN:5414465303968


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b280 |
| Longitud interior | 7110 mm |
Detalles de producto : B 280 17X7110LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b280 |
| Longitud interior | 7110 mm |
| Longitud exterior | 7182 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 7150 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,26 € Sin IVA
/ unidad
91,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días