C 88 22X2240

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 2240
Rubix:798355787000
fabricante:1747259
EAN:4014486037623
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac88
Longitud interior2240 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 88 22X2240


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x209x209 mm
Peso neto726 g
Perfilc/22
Designación de la correrac88
Longitud interior2240 mm
Longitud exterior2328 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2298 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,69 Sin IVA
/ unidad
40,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días