Z 48 1/2 10X1228LI DELTA CLASSIC

Delta Classic Z

Ver información técnica

Referencias

Gates:Z48,5 10x1228Li Z1250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348511000
fabricante:962060485
EAN:5414465320224
brand logo

Resumen técnico

Perfilz/10
Designación de la correraz48
Longitud interior1228 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 48 1/2 10X1228LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz48
Longitud interior1228 mm
Longitud exterior1250 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa1250 mm
Materialsbr
Sección10 mm
7,98 € Sin IVA
/ unidad
9,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días