C 114 22X2896

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 2896
Rubix:798355806000
fabricante:1582025
EAN:4014486037838
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac114
Longitud interior2896 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 114 22X2896


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto938 g
Perfilc/22
Designación de la correrac114
Longitud interior2896 mm
Longitud exterior2984 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2954 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,18 Sin IVA
/ unidad
54,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días