Z 58 10X1497LP HI-POWER

Hi-Power Z

Ver información técnica

Referencias

Gates:Z58 10X1497LP/1475LI HIPOWER
Rubix:798379468000
fabricante:900110058
EAN:5414465671470
brand logo

Resumen técnico

Perfilz/10
Designación de la correraz58
Longitud interior1475 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 58 10X1497LP HI-POWER


Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz58
Longitud interior1475 mm
Longitud exterior1513 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa1497 mm
Materialcr
Sección10 mm
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días