Referencias
Gates:C86 22x2182Li C2240 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348889000
fabricante:962360860
EAN:5414465304576


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c86 |
| Longitud interior | 2182 mm |
Documentos
Detalles de producto : C 86 22X2182LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c86 |
| Longitud interior | 2182 mm |
| Longitud exterior | 2296 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,13 € Sin IVA
/ unidad
38,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días