Referencias
Optibelt:22 X 1750
Rubix:798355774000
fabricante:1724624
EAN:4014486037425





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c69 |
| Longitud interior | 1750 mm |
Detalles de producto : C 69 22X1750
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 567 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c69 |
| Longitud interior | 1750 mm |
| Longitud exterior | 1838 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1808 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,51 € Sin IVA
/ unidad
33,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días