Referencias
Optibelt:22 X 1320
Rubix:798355761000
fabricante:1548482
EAN:4014486037265





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c52 |
| Longitud interior | 1320 mm |
Detalles de producto : C 52 22X1320
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x123x123 mm |
|---|---|
| Peso neto | 428 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c52 |
| Longitud interior | 1320 mm |
| Longitud exterior | 1408 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1378 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € Sin IVA
/ unidad
24,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días