Referencias
Optibelt:25 X 2120
Rubix:798355844000
fabricante:1718318
EAN:4014486038484





Resumen técnico
| Perfil | 25 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25x2120 |
| Longitud interior | 2120 mm |
Detalles de producto : 25X2120
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 890 g |
| Perfil | 25 |
| Designación de la correra | 25x2120 |
| Longitud interior | 2120 mm |
| Longitud exterior | 2220 mm |
| Anchura superior | 25 mm |
| Altura | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días