Referencias
Optibelt:17 X 3950
Rubix:798355699000
fabricante:1708854
EAN:4014486035131





Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b155 |
| Longitud interior | 3950 mm |
Detalles de producto : B 155 17X3950
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x285x285 mm |
|---|---|
| Peso neto | 774 g |
| Perfil | b/17 |
| Designación de la correra | b155 |
| Longitud interior | 3950 mm |
| Longitud exterior | 4019 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 3990 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 € Sin IVA
/ unidad
54,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días