Referencias
Optibelt:13 X 1016
Rubix:798356670000
fabricante:1701343
EAN:4014486032819





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a40 |
| Longitud interior | 1016 mm |
Detalles de producto : A 40 13X1016
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a40 |
| Longitud interior | 1016 mm |
| Longitud exterior | 1066 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1046 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días