C 140 22X3550

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 3550
Rubix:798355816000
fabricante:1666335
EAN:4014486037982
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac140
Longitud interior3550 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 140 22X3550


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61x332x332 mm
Peso neto1150 g
Perfilc/22
Designación de la correrac140
Longitud interior3550 mm
Longitud indicativa3608 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud exterior3638 mm
53,84 € Sin IVA
/ unidad
65,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días