Referencias
Optibelt:32 X 5715
Rubix:798355942000
fabricante:1520639
EAN:4014486044638





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d225 |
| Longitud interior | 5715 mm |
Detalles de producto : D 225 32X5715
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3818 g |
|---|---|
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d225 |
| Longitud interior | 5715 mm |
| Longitud exterior | 5841 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud indicativa | 5790 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,16 € Sin IVA
/ unidad
204,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días