B 77 17X1955 LI

Cinturón clásico V B Sección

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874268
Mecaline:B77/B2000 - 889114
Rubix:799055055000
fabricante:889114
EAN:3660338416675
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab77
Longitud interior1955 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 77 17X1955 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab77
Longitud interior1955 mm
Longitud exterior2000 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa2000 mm
Materialsbr
24,56 € Sin IVA
/ unidad
29,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días