Referencias
Optibelt:22 X 3505
Rubix:798355815000
fabricante:1659845
EAN:4014486037975





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c138 |
| Longitud interior | 3505 mm |
Detalles de producto : C 138 22X3505
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1136 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c138 |
| Longitud interior | 3505 mm |
| Longitud exterior | 3593 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 3563 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,84 € Sin IVA
/ unidad
65,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días