5X554

optibelt VB 5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:5 X 554
Rubix:798356563000
fabricante:1725716
EAN:4014486009439
brand logo
Resumen técnico
Perfil5
Designación de la correra5x554
Longitud interior554 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5X554


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x31x31 mm
Peso neto10 g
Perfil5
Designación de la correra5x554
Longitud interior554 mm
Longitud exterior573 mm
Anchura superior5 mm
Altura3 mm
Longitud indicativa565 mm
Materialsbr/nr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días