Referencias
Gates:Z30 10x765Li Z787 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348673000
fabricante:962060300
EAN:5414465287497


Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z30 |
| Longitud interior | 765 mm |
Detalles de producto : Z 30 10X765LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z30 |
| Longitud interior | 765 mm |
| Longitud exterior | 806 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 787 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días