B 70 17X1778 LI

Cinturón clásico V B Sección

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874262
Mecaline:B70/B1820 - 889107
Rubix:799055062000
fabricante:889107
EAN:3660338416606
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab70
Longitud interior1778 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 70 17X1778 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab70
Longitud interior1778 mm
Longitud indicativa1820 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud exterior1820 mm
Materialsbr
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días