5X315

optibelt VB 5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:5 X 315
Rubix:798356556000
fabricante:1704087
EAN:4014486009354
brand logo

Resumen técnico

Perfil5
Designación de la correra5x315
Longitud interior315 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5X315


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)3x18x18 mm
Peso neto6 g
Perfil5
Designación de la correra5x315
Longitud interior315 mm
Longitud indicativa326 mm
Anchura superior5 mm
Altura3 mm
Longitud exterior334 mm
Materialsbr/nr
5,92 € Sin IVA
/ unidad
7,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días