Referencias
Optibelt:1610-38
Rubix:798492847000
fabricante:1552078
EAN:4014486252613


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1610 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
Detalles de producto : 1610/38
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 204 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 38 mm |
| Peso | 410 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días