Referencias
Optibelt:X22 X 1958
Rubix:798051607000
fabricante:1683644
EAN:4014486096842





Resumen técnico
| Perfil | cx |
|---|---|
| Designación de la correra | cx75 |
| Longitud exterior | 1988 mm |
Detalles de producto : CX 75
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Perfil | cx |
| Designación de la correra | cx75 |
| Longitud exterior | 1988 mm |
| Longitud interior | 1900 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1958 mm |
| Anchura inferior | 12.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,72 € Sin IVA
/ unidad
73,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días