Referencias
Optibelt:SPZ 2360
Rubix:798051640000
fabricante:SPZ 23607700
EAN:4014486081312





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2360 mm |
Detalles de producto : SPZ 2360
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x259x259 mm |
|---|---|
| Peso neto | 175 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2360 mm |
| Longitud interior | 2322 mm |
| Longitud exterior | 2373 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h