5V 1800

optibelt SK 5V/15N

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:5V 1800
Rubix:798356068000
fabricante:1529029
EAN:4014486051537
brand logo

Resumen técnico

Perfil5v
Anchura superior15 mm
Longitud indicativa4561 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5V 1800


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto892 g
    Perfil5v
    Anchura superior15 mm
    Longitud indicativa4561 mm
    Longitud interior4501 mm
    Longitud exterior180 mm
    Grosor13 mm
    74,35 € Sin IVA
    / unidad
    89,96 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días