SPB 1400

optibelt SK SPB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPB 1400
Rubix:798356251000
fabricante:SPB 14007700
EAN:4014486078497
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa1400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 1400


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
    Peso neto273 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa1400 mm
    Longitud interior1340 mm
    Longitud exterior1422 mm
    Grosor13 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días