Referencias
Optibelt:SPZ 1520
Rubix:799058106000
fabricante:1644959
EAN:4014486524819


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1520 mm |
Detalles de producto : SPZ 1520
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1520 mm |
| Longitud interior | 1482 mm |
| Longitud exterior | 1533 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días