Referencias
Optibelt:SPC 2120 BP
Rubix:798381809000
fabricante:1602829
EAN:4014486382921




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2120 mm |
Detalles de producto : SPC 2120 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER dispone de un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos de gran tamaño y con cargas elevadas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas en cuña de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 825 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2120 mm |
| Longitud interior | 2037 mm |
| Longitud exterior | 2150 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,82 € Sin IVA
/ unidad
108,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días