SPC 3350

optibelt SK SPC

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPC 3350
Rubix:798356326000
fabricante:1730331
EAN:4014486079517
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3350 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 3350


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x313x313 mm
    Peso neto1263 g
    Perfilspc
    Anchura superior22 mm
    Longitud indicativa3350 mm
    Longitud interior3267 mm
    Longitud exterior3380 mm
    Grosor18 mm
    83,86 € Sin IVA
    / unidad
    101,47 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días