SPA 1650LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA1650 DELTA NARROW
Rubix:798349069000
fabricante:962561650
EAN:5414465310966
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1650 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1650LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1650 mm
Longitud interior1632 mm
Longitud exterior1668 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,59 Sin IVA
/ unidad
20,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días