Referencias
Gates:SPZ1012MN SUPERHC MN
Rubix:798376608000
fabricante:941801012
EAN:5412571108446





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1012 mm |
Detalles de producto : SPZ 1012 MN SUPERHC
Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cualidades
- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1012 mm |
| Longitud interior | 975 mm |
| Longitud exterior | 1025 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | no |
| Serie | super hc mn |
| Forma de dientes | moulded notches |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -51 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 121 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 56 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días